Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75144155 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75144155 Steckdose Schwarz
Hager 75144155 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417397
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75144155
EAN/GTIN:
     4011334383680
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,60*
€ 396,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,44*
€ 363,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.