Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75142155 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75142155 Steckdose Schwarz
Hager 75142155 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417359
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75142155
EAN/GTIN:
     4011334383604
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.