Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75142150 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75142150 Steckdose Weiß
Hager 75142150 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417357
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75142150
EAN/GTIN:
     4011334383574
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.