Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75141155 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75141155 Steckdose Schwarz
Hager 75141155 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417335
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75141155
EAN/GTIN:
     4011334383550
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
161
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.