Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75141855 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75141855 Steckdose Schwarz
Hager 75141855 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417329
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75141855
EAN/GTIN:
     4011334383543
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.