Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Touch-Sensor 1fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Touch-Sensor 1fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß
Berker Touch-Sensor 1fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417320
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75141160
EAN/GTIN:
     4011334383451
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Touch Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit zwei weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
152 mm
Montagetiefe
16 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Steuerung
Sensor
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 217,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.