Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75141865 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75141865 Steckdose Schwarz
Hager 75141865 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417317
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75141865
EAN/GTIN:
     4011334381006
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
161
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.