Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 50553525 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 50553525 Steckdose Grau
Hager 50553525 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70416928
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     50553525
EAN/GTIN:
     4011334441007
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Einsatz Jalousiesteuerung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
75 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.