Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 50423512 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 50423512 Steckdose Weiß
Hager 50423512 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70416822
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     50423512
EAN/GTIN:
     4011334390404
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
71 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.