Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 50463525 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 50463525 Steckdose Grau
Hager 50463525 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70416789
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     50463525
EAN/GTIN:
     4011334390350
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.