Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber
Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber
Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber
Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber
Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber
Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber
Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber
Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber
Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber
Verbatim FingerPrint Secure - USB 3.0-Stick 32 GB - Sicherer Datenspeicher mit Fingerabdruckscanner zum Schutz Ihrer Daten - Braun/Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70388338
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49337
EAN/GTIN:
     0023942493372
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
12 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
65 MB/s
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.