Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LVS0060SPSU Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LVS0060SPSU Elektrogehäusezubehör
Hager LVS0060SPSU Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70379053
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVS0060SPSU
EAN/GTIN:
     4049857190249
Suchbegriffe:
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
hager nh-sicherung
nh-sicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
2477 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.