Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LNH2200M6A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LNH2200M6A Elektrogehäusezubehör
Hager LNH2200M6A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378617
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LNH2200M6A
EAN/GTIN:
     3250614126079
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, hager nh-sicherung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.