Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LNH000035M6A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LNH000035M6A Elektrogehäusezubehör
Hager LNH000035M6A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378594
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LNH000035M6A
EAN/GTIN:
     3250614125706
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.8 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
79 mm
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, hager nh-sicherung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.