Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LNH2250M6 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LNH2250M6 Elektrogehäusezubehör
Hager LNH2250M6 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378583
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LNH2250M6
EAN/GTIN:
     3250614125591
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.5 mm
Tiefe
72.5 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, hager nh-sicherung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.