Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LNH3630M Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LNH3630M Elektrogehäusezubehör
Hager LNH3630M Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378539
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LNH3630M
EAN/GTIN:
     3250614121173
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung nh3
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, hager nh-sicherung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.