Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LVSG00TSPX Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LVSG00TSPX Elektrogehäusezubehör
Hager LVSG00TSPX Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378324
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVSG00TSPX
EAN/GTIN:
     4049857124589
Suchbegriffe:
Lasttrennermodul
NH-Lasttrenner
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
2428 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LVZ00A
ab € 16,02*
Zubehör
Hager
LVZ00BTS
ab € 2,49*
Zubehör
Hager
LVZ00DA185-185
ab € 61,98*
Zubehör
Hager
LVZ00SA
ab € 42,80*
Zubehör
Hager
LVZ00TB
ab € 4,62*
Zubehör
Hager
LVZ00RAD185
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.