Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LVSG00SPX Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LVSG00SPX Elektrogehäusezubehör
Hager LVSG00SPX Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378321
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVSG00SPX
EAN/GTIN:
     4049857124497
Suchbegriffe:
Lasttrennermodul
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
2157 g
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung, hager nh-sicherung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LVZAVK
ab € 7,42*
Zubehör
Hager
LVZASD
ab € 27,13*
Zubehör
Hager
LVZ00EK
ab € 41,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.