Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ00K2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ00K2 Elektrogehäusezubehör
Hager UZ00K2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378000
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ00K2
EAN/GTIN:
     3250616366732
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder hager
sammelschienenverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polycarbonat
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.