Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager US21B5 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager US21B5 Elektrogehäusezubehör
Hager US21B5 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377633
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US21B5
EAN/GTIN:
     3250616365674
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.