Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD11M1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD11M1 Elektrogehäusezubehör
Hager UD11M1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377582
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD11M1
EAN/GTIN:
     3250616142138
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Montageplatte
hager montageplatte
montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.