Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD31C2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD31C2 Elektrogehäusezubehör
Hager UD31C2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377540
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD31C2
EAN/GTIN:
     3250616142053
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Montageplatte
Verteilertür
verteilertür hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
450 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ04Z2
ab € 18,23*
Zubehör
Hager
UZ52A1
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.