Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ25V1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ25V1 Elektrogehäusezubehör
Hager UZ25V1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377373
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ25V1
EAN/GTIN:
     3250616365841
Suchbegriffe:
Feldverteiler
feldverteiler hager
feldverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.