Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UC32TU3 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UC32TU3 Elektrogehäusezubehör
Hager UC32TU3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377304
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UC32TU3
EAN/GTIN:
     3250616370609
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lastumschalter
hager lastumschalter
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
0.01 mm
Höhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.