Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UC22TU2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UC22TU2 Elektrogehäusezubehör
Hager UC22TU2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377303
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UC22TU2
EAN/GTIN:
     3250616370593
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lastumschalter
hager lastumschalter
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
0.01 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.