Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager C-QTUN135 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager C-QTUN135 Elektrogehäusezubehör
Hager C-QTUN135 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377241
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-QTUN135
EAN/GTIN:
     7611919368698
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
kabelabfangschiene hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1287.5 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelabfangschiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.