Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager C-QTUN110 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager C-QTUN110 Elektrogehäusezubehör
Hager C-QTUN110 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377240
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-QTUN110
EAN/GTIN:
     7611919368681
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
kabelabfangschiene hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1037.5 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelabfangschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.