Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FR26V1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FR26V1 Elektrogehäusezubehör
Hager FR26V1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377127
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FR26V1
EAN/GTIN:
     3250616005334
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Leergehäuse
Standschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1550 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1950 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.584,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.762,36*
€ 3.287,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.733,56*
€ 3.252,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.648,85*
€ 3.152,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.607,29*
€ 3.102,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.584,75*
€ 3.075,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ026R
ab € 554,81*
Zubehör
Hager
UZ24MP
ab € 187,24*
Zubehör
Hager
UZ25MP
ab € 208,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.