Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FR23U1 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FR23U1 Elektrogehäusezubehör
Hager FR23U1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377101
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FR23U1
EAN/GTIN:
     3250616004108
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Leergehäuse
Standschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1950 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.803,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,50*
€ 2.302,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,56*
€ 2.279,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,29*
€ 2.206,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.820,74*
€ 2.166,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,50*
€ 2.146,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ023R
ab € 189,49*
Zubehör
Hager
UZ24MP
ab € 187,68*
Zubehör
Hager
UZ25MP
ab € 207,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.