Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FR23L2 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FR23L2 Elektrogehäusezubehör
Hager FR23L2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377036
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FR23L2
EAN/GTIN:
     3250610701171
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Leergehäuse
Standschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
2050 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.666,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,52*
€ 2.131,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,85*
€ 2.095,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.699,52*
€ 2.022,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.679,07*
€ 1.998,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,42*
€ 1.983,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ023R
ab € 189,49*
Zubehör
Hager
UZ24MP
ab € 187,68*
Zubehör
Hager
UZ25MP
ab € 207,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.