Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ663A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ663A Elektrogehäusezubehör
Hager FZ663A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376935
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ663A
EAN/GTIN:
     3250616004498
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ714
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ801B
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.