Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ662A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ662A Elektrogehäusezubehör
Hager FZ662A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376934
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ662A
EAN/GTIN:
     3250616004481
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ714
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ801B
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.