Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ645A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ645A Elektrogehäusezubehör
Hager FZ645A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376932
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ645A
EAN/GTIN:
     3250616004399
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ714
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ801B
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.