Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB84WLN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FB84WLN Elektrogehäusezubehör
Hager FB84WLN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376768
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB84WLN
EAN/GTIN:
     3250612520565
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1295 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1495 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.666,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.847,73*
€ 3.388,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.818,22*
€ 3.353,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.732,10*
€ 3.251,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.690,21*
€ 3.201,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.666,50*
€ 3.173,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ272N
ab € 216,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.