Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB81WLN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FB81WLN Elektrogehäusezubehör
Hager FB81WLN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376765
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB81WLN
EAN/GTIN:
     3250612520534
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1495 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.292,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,45*
€ 1.689,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,03*
€ 1.671,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,49*
€ 1.610,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,93*
€ 1.573,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,02*
€ 1.537,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ272N
ab € 217,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.