Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB74WLN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FB74WLN Elektrogehäusezubehör
Hager FB74WLN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376764
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB74WLN
EAN/GTIN:
     3250612520893
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1295 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1345 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.486,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.657,80*
€ 3.162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.630,21*
€ 3.129,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.548,23*
€ 3.032,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.507,54*
€ 2.983,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.486,10*
€ 2.958,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ272N
ab € 216,30*
Zubehör
Hager
FZ305N
ab € 619,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.