Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB64WLN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FB64WLN Elektrogehäusezubehör
Hager FB64WLN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376763
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB64WLN
EAN/GTIN:
     3250612520855
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1295 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1195 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.314,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.479,90*
€ 2.951,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.452,64*
€ 2.918,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.370,06*
€ 2.820,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.328,15*
€ 2.770,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.314,37*
€ 2.754,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ272N
ab € 217,94*
Zubehör
Hager
FZ300N
ab € 601,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.