Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB63WLN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FB63WLN Elektrogehäusezubehör
Hager FB63WLN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376762
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB63WLN
EAN/GTIN:
     3250612520848
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1045 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1195 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.613,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,72*
€ 2.090,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,23*
€ 2.068,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,64*
€ 1.995,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,68*
€ 1.953,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,51*
€ 1.920,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ272N
ab € 216,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.