Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB62WLN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FB62WLN Elektrogehäusezubehör
Hager FB62WLN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376761
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB62WLN
EAN/GTIN:
     3250612520831
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
795 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1195 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,58*
€ 1.557,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,09*
€ 1.529,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,53*
€ 1.464,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,34*
€ 1.442,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,01*
€ 1.426,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ272N
ab € 216,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.