Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB61WLN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FB61WLN Elektrogehäusezubehör
Hager FB61WLN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376760
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB61WLN
EAN/GTIN:
     3250612520824
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1195 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,54*
€ 1.482,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,73*
€ 1.468,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,19*
€ 1.415,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,58*
€ 1.381,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,84*
€ 1.350,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ272N
ab € 216,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.