Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB52WLN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FB52WLN Elektrogehäusezubehör
Hager FB52WLN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376758
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB52WLN
EAN/GTIN:
     3250612520794
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
795 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1045 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,76*
€ 1.487,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,91*
€ 1.461,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,55*
€ 1.407,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,36*
€ 1.374,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,73*
€ 1.340,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ272N
ab € 216,30*
Zubehör
Hager
FZ295N
ab € 442,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.