Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB51WLN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FB51WLN Elektrogehäusezubehör
Hager FB51WLN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376757
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB51WLN
EAN/GTIN:
     3250612520787
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
1045 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.090,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,68*
€ 1.433,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,50*
€ 1.417,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,70*
€ 1.364,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,49*
€ 1.329,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,28*
€ 1.297,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ272N
ab € 216,30*
Zubehör
Hager
FZ294N
ab € 426,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.