Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ214D Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ214D Elektrogehäusezubehör
Hager FZ214D Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376655
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ214D
EAN/GTIN:
     3250612795253
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
1900 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,84*
€ 531,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,98*
€ 508,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,88*
€ 496,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.