Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ210SD Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ210SD Elektrogehäusezubehör
Hager FZ210SD Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376646
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ210SD
EAN/GTIN:
     3250612795338
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
1900 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,56*
€ 473,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,88*
€ 458,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,05*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,43*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ503N
ab € 5,18*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,36*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.