Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ892D Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ892D Elektrogehäusezubehör
Hager FZ892D Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376601
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ892D
EAN/GTIN:
     3250612790333
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ402
ab € 24,02*
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,81*
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,49*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,28*
Zubehör
Hager
FZ422
ab € 11,95*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ020M
ab € 2,19*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,60*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,88*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.