Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ945D Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ945D Elektrogehäusezubehör
Hager FZ945D Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376592
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ945D
EAN/GTIN:
     3250612794461
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, 19 zoll sockel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.