Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ935D Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ935D Elektrogehäusezubehör
Hager FZ935D Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376574
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ935D
EAN/GTIN:
     3250612794102
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ805N
ab € 26,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.