Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ934D Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ934D Elektrogehäusezubehör
Hager FZ934D Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376573
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ934D
EAN/GTIN:
     3250612794096
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.