Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ906SD Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ906SD Elektrogehäusezubehör
Hager FZ906SD Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376568
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ906SD
EAN/GTIN:
     3250612757657
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.