Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ904SD Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ904SD Elektrogehäusezubehör
Hager FZ904SD Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376567
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ904SD
EAN/GTIN:
     3250612757633
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.